Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor24 oz
Details
- ConcentraciónListo para usar
- Características y beneficios• Fórmula cuaternaria que limpia, desinfecta y desodoriza • Eficaz contra el HIV-1, el poliovirus tipo 1, el estafilococo, la salmonela y las pseudomonas en superficies duras no porosas • No contiene ácidos agresivos, abrasivos ni lejía • Se adhiere a superficies verticales • Úsalo como agente de prelimpieza
- FormularioPulverización
- Estándares del sector cumplidosReg. EPA N.o 777-99-675, NSF C2 Listado N.o 123640
- Cumple con los estándares de la industriaEPA, NSF
Descripción general
Descripción del fabricante
95524 DESINFECTANTE EN ESPUMA DE LYSOL 24OZ
- Fórmula cuaternaria que limpia, desinfecta y desodoriza
- Eficaz contra el HIV-1, el poliovirus tipo 1, el estafilococo, la salmonela y las pseudomonas en superficies duras y no porosas
- No contiene ácidos fuertes, abrasivos ni lejía
- Se adhiere a las superficies verticales
- Usar como agente de limpieza previa