Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor24 oz
Detalles
- ConcentraciónListo para usar
- Características y beneficios• Evita el crecimiento de moho y moho dañinos en superficies duras y no porosas• Limpia, abrillanta, desinfecta y desodoriza • Elimina estafilococos, salmonela, pseudomonas y otros gérmenes dañinos • Cumple con los estándares de eficacia de AOAC para desinfectantes en aerosol hospitalarios • También es eficaz contra HI-1 (virus de la sida)
- FormularioPulverización
- Estándares del sector cumplidosReg. EPA N.o 777-71-675
- Cumple con los estándares de la industriaEPA
Descripción general
Descripción del fabricante
02775 DESINFECTANTE DE ESPUMA DE LYSOL 24OZ
- Evita el crecimiento de moho y moho dañinos en superficies duras y no porosas
- Limpia, abrillanta, desinfecta y desodoriza
- Mata estafilococos, salmonela, pseudomonas y otros gérmenes dañinos
- Cumple con los estándares de eficacia de AOAC para desinfectantes en aerosol hospitalarios
- También es eficaz contra HI-1 (virus del sida)