Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro26-1/2 pulg.
- Altura33 pulg.
Detalles
- Capacidad55 galones (EE. UU.)
- Acabado de colorGris
- Estándares del sector cumplidosNSF n.o 2, NSF n.o 21
- MaterialPolietileno
- Cumple con los estándares de la industriaHACCP, NSF, USDA, UV
- Tipo de receptáculoReceptáculo de basura
- FormaRonda
- Con ruedas o fijoEstacionario
Descripción general
- Contenedores duraderos y de alta resistencia para una variedad de usos
- Construcción de grado profesional y completamente de plástico que no se oxida, ni se descascara, resiste las abolladuras
- Tapas resistentes y a presión disponibles para un apilamiento seguro y estable
- Las llantas reforzadas añaden resistencia y durabilidad
- Las asas incorporadas permiten levantar objetos fácilmente y sin deslizamientos y anidar las trabas
- La base acanalada aumenta la estabilidad y la capacidad de arrastre
- Gris, blanco y amarillo son grupos de equipos de carne y aves del USDA y ayudan a cumplir con las pautas del HACCP
- Certificado según la norma NSF n.o 2
- Las tapas se venden por separado