Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión205
- Tamaño del bastidor143
- Longitud del motor menos eje7.06 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto203
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso32 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1145 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasClasificaciones de eficiencia estándar EPAct Sistemas de aislamiento de clase B para servicio continuo con clasificación de inversor – bastidores 42, 48 y 56 Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Rotores dinámicamente equilibrados Rotores dinámicamente equilibrados Pares que superan los estándares de rendimiento NEMA, con certificación UL y CSA
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa3.2/1.6 A
- Eficiencia a plena carga74 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAK
- kW0.56 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720020593
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 0.75 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 143T , TEFC
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 0.75 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 143T , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Clasificaciones de eficiencia estándar EPAct
- Clasificación del inversor; servicio continuo
- Sistemas de aislamiento de clase B: cuadros 42, 48 y 56
- Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
- Rotores equilibrados dinámicamente
- Rotores equilibrados dinámicamente
- Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA; reconocidos por UL y certificados por CSA