Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3 pulg.
- Longitud3 pulg.
- Grosor0.1 pulg.
- Peso0.045 lb
- Ancho3/16 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero al carbono
- Tipo de cuchillaMango en T de sierra de plantilla
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetal
- Incluye5 cuchillas
- Número de Upc del fabricante045242139101
- Calidad del materialMultipropósito
- Número de dientes20
- Patrón de pasoConstante
- Tipo de mangoMango en T
- Tpi20
- UPC_NO045242139101
Descripción general
- Mayor vida útil: la construcción bimetálica dura más que las cuchillas de acero y carbono de alta velocidad
- Cortes rápidos: la forma y la nitidez de los dientes permiten el corte por desplazamiento en madera y laminados
- Versátil: se adapta a cualquier sierra de plantilla que acepte una hoja de mango en T
- Cortes rápidos en madera incrustada en clavos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee