Especificaciones
Dimensiones
- Altura de caracteres4 pulg.
- Grosor0.012 pulg.
Detalles
- Caracteres0 a 9, Puntuación
- Leyenda0-9, Principiante, Dash, Período, Ender simple
- MaterialLatón
- Número de piezas15
- UPC_NO081834100142
Descripción general
- Latón duradero para un servicio duradero
- Letreros rápidos y legibles en todas las superficies
- Las plantillas reutilizables se deslizan juntas y se separan fácilmente
- Utilice brocha, tinta pulverizada, pintura o marcadores
- Limpia fácilmente con disolvente de pintura
- Cada juego de 15 piezas contiene: números del uno al cero y uno cada principiante, endero simple, guión y punto
- Cada juego de 33 piezas contiene: todas las letras (26 piezas de la A a la Z) y una para cada principiante, actor de punto, coma, guión, punto, apóstrofe y símbolo “&”