Especificaciones
Dimensiones
- Altura de caracteres1 pulg.
- Grosor0.012 pulg.
Detalles
- CaracteresA-Z, puntuación
- Leyenda&, A-Z, Apóstrofe, Principiante, Coma, Dash, Ender de período, Período
- MaterialLatón
- Número de piezas33
- UPC_NO081834100289
Descripción general
- Latón duradero para un servicio duradero
- Letreros rápidos y legibles en todas las superficies
- Las plantillas reutilizables se deslizan juntas y se separan fácilmente
- Utilice brocha, tinta pulverizada, pintura o marcadores
- Limpia fácilmente con disolvente de pintura
- Cada juego de 15 piezas contiene: números del uno al cero y uno cada principiante, endero simple, guión y punto
- Cada juego de 33 piezas contiene: todas las letras (26 piezas de la A a la Z) y una para cada principiante, actor de punto, coma, guión, punto, apóstrofe y símbolo “&”