Motion
1-1/2X100 ENTREGA DE COMBUSTIBLE 200

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 FUEL DELIVERY 200

Manguera industrial de suministro Master™ combustible - 1-1/2 pulg. Diámetro interior, 13.8 Presión de trabajo, Tipo de manguera de transferencia de petróleo, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Nitrilo carboxilado - Material de cubierta tipo C4 , 100 pies de longitud
Artículo MI #03104558
No. Fabricante 1-1/2X100 FUEL DELIVERY 200
Precio31.94 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 FUEL DELIVERY 200

Manguera industrial de suministro Master™ combustible - 1-1/2 pulg. Diámetro interior, 13.8 Presión de trabajo, Tipo de manguera de transferencia de petróleo, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Nitrilo carboxilado - Material de cubierta tipo C4 , 100 pies de longitud
Artículo MI #03104558
No. Fabricante 1-1/2X100 FUEL DELIVERY 200
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
Precio31.94 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    1.00 libras por pie
  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    12.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.08 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Rojo
  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo carboxilado - Tipo C4
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de aceites combustibles y combustible diésel en aplicaciones a temperaturas tan bajas como –40°F (–40°C). Compatible con combustibles Bio-Diesel hasta B20. La manguera permanece flexible a –20°F (–29°C). Para servicios comerciales domésticos y de servicio pesado donde se requiere una cubierta resistente a la abrasión y que no deja marcas.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo modificado
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera de transferencia de petróleo
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético
  • Aspiración
    10 inHg
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075157533
  • Presión de trabajo
    13.8

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 SUMINISTRO MAESTRO DE COMBUSTIBLE 200

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs