Motion
B7206-C-T-P4S-UL

FAG (SCHAEFFLER)
B7206-C-T-P4S-UL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 30 mm de diámetro interno, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #03104699
No. Fabricante B7206-C-T-P4S-UL
Price$568.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
B7206-C-T-P4S-UL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 30 mm de diámetro interno, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #03104699
No. Fabricante B7206-C-T-P4S-UL
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
Su precio$568.04/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Overall Width  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4), ABEC 9 (ISO Clase 2)

Details

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Material del cojinete
    Acero (bollas)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    B7206-C-T-P4S-UL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    38000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    14.6 kN
  • Serie
    72
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801168038

Descripción general

Descripción del fabricante
B7206-C-T-P4S-UL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs