Especificaciones
Dimensions
- Espaciado entre orificios de montaje30.75 pulg.
- Longitud total29.63 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/4 NPT
- Tamaño de la unidad4
Details
- Material del cuerpoAcero
- Caudal3900 gpm
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- SerieAOMF
- Material de los tubosCobre
Descripción general
Descripción del fabricante
AOMF-4-4 12VDC ENFRIADOR DE ACEITE MÓVIL