Motion
23QS20H56

Dodge
23QS20H56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.31 pulg., caña de cara C, salida izquierda, bastidor 56C
Artículo MI #03104943
No. Fabricante 23QS20H56
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
23QS20H56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.31 pulg., caña de cara C, salida izquierda, bastidor 56C
Artículo MI #03104943
No. Fabricante 23QS20H56
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3100 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    9.94 x 5.65 x 9.31 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.31 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.94 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.65 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    23
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 88.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1178 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    49.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    2.000 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1610 lb
  • Reducción
    Individual
  • UPC_NO
    782476248819

Descripción general

Descripción del fabricante
23QS20H56