Motion
8646
Sellador de caucho blanco - Caucho de silicona, color blanco, 10.1 oz, cartucho
Artículo MI #03105266
No. Fabricante 8646
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de caucho blanco - Caucho de silicona, color blanco, 10.1 oz, cartucho
Artículo MI #03105266
No. Fabricante 8646
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del paquete
    10.1 oz
  • Peso
    0.76 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Cuando se prueba de acuerdo con ASTM C719, cumple con la especificación C920 para la Clase 25, Usos G y A* (*El uso A no incluye Transparente)
  • Base química
    Goma de silicona
  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Para su uso en
    Metal, vidrio, hormigón, mampostería, cerámica, fibra de vidrio, plástico, caucho, madera
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 140 °F
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Hoja de datos técnicos

Descripción general

Descripción del fabricante
08646 10.1OZ SILICONA BLANCA
  • Sellador de silicona de caucho multiusos
  • Uso en interiores/exteriores
  • Proporciona un sello hermético y flexible que no se agrieta, desmenuza ni encoge
  • Una vez curado, no se ve afectado por temperaturas extremas de -40 a 400 °F)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo