Motion
455335
Tornillo de cabeza hexagonal - Estilo de cabeza hexagonal, Material de acero de aleación de carbono mediano, Grado 8, 1/2 pulg. de diámetro
Artículo MI #03106084
No. Fabricante 455335
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hexagonal - Estilo de cabeza hexagonal, Material de acero de aleación de carbono mediano, Grado 8, 1/2 pulg. de diámetro
Artículo MI #03106084
No. Fabricante 455335

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Grado
    Grado 8
  • Estilo de cabeza
    Hexagonal
  • Material
    Acero de aleación de carbono medio

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 X8 NC PL GR 8 TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo