Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor0.06 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- GradoExtra grueso
- Número de grano36
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8600 rpm
- Cantidad del paquete20
- UPC_NO66252912626
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
66252912626 7 X 1/16 X 7/8 12626 GEMINI