Motion
61463624578

Norton Abrasives
61463624578

Punto montado - Vitrificado, grano 60 , diámetro de mango 1/4 in, óxido de aluminio, 5 por paquete
Artículo MI #03107143
No. Fabricante 61463624578
Precio26.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
61463624578

Punto montado - Vitrificado, grano 60 , diámetro de mango 1/4 in, óxido de aluminio, 5 por paquete
Artículo MI #03107143
No. Fabricante 61463624578
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
Precio26.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-1/4 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    25200 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • Forma de punto
    W230
  • UPC_NO
    61463624578

Descripción general

Descripción del fabricante
61463624578 1-1/4 X 1-1/4MTDWH1/4SPDL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo