Motion
63642543112

Norton Abrasives
63642543112

Diámetro de almohadilla de 8.0000 pulg., tamaño de rosca de 5/8-11 pulg.
Artículo MI #03107163
No. Fabricante 63642543112
Price$135.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
63642543112

Diámetro de almohadilla de 8.0000 pulg., tamaño de rosca de 5/8-11 pulg.
Artículo MI #03107163
No. Fabricante 63642543112
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
Price$135.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    8 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    8.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Details

  • Aplicación
    Mezcla , Reparación de superficies del panel del cuerpo , Limpieza y detalles , Acabado , Manipulación y atomización de pintura , Preparación de pintura , Eliminación de pintura , Pulido , Eliminación de óxido , Lijado
  • Clasificación de densidad
    Medio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE COPIA DE SEGURIDAD DE PSA DE 63642543112 8" 43112

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo