Motion
63642543422

Norton Abrasives
63642543422

Almohadilla de soporte de disco - 7.0000 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #03107164
No. Fabricante 63642543422
Precio135.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
63642543422

Almohadilla de soporte de disco - 7.0000 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #03107164
No. Fabricante 63642543422

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio135.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    7 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, mezclado, desbarbado, acabado, eliminación de pintura, pulido, eliminación de óxido, lijado, eliminación de material, pelado
  • Material del cuerpo
    Goma
  • Clasificación de densidad
    Medio
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    63642543422

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA TRASERA 63642543422 7" 43422

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo