Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3/8 pulg.
- Tamaño del eje3/8 pulg.
- Orificio central Diámetro3/8 pulg.
- Grosor general0.0625 pulg.
- Rueda Diámetro2-1/2 pulg.
- Rueda Grosor0.060 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónTaladro eléctrico
- GradoTosca
- Número de grano36
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.30560 rpm
- Cantidad del paquete25
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO66243510641
- Tipo de ruedaTipo 41