Motion
66243510659

Norton Abrasives
66243510659

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 4 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, 36 grano, grado grueso, 19100 rpm
Artículo MI #03107177
No. Fabricante 66243510659
Precio7.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66243510659

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 4 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, 36 grano, grado grueso, 19100 rpm
Artículo MI #03107177
No. Fabricante 66243510659

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    19100 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66243510659
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66243510659 4 X 1/8 X 3/8 GEMINI

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo