Motion
66243522381

Norton Abrasives
66243522381

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora Gemini - Calidad: gruesa, número de grano: 24, diámetro de rueda: 2-1/2 pulg., RPM máximas: 21700 RPM
Artículo MI #03107183
No. Fabricante 66243522381
Precio23.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66243522381

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora Gemini - Calidad: gruesa, número de grano: 24, diámetro de rueda: 2-1/2 pulg., RPM máximas: 21700 RPM
Artículo MI #03107183
No. Fabricante 66243522381

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    2-1/2 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    21700 rpm
  • Cantidad del paquete
    20
  • UPC_NO
    66243522381
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 1 - Rueda recta

Descripción general

Descripción del fabricante
66243522381 2-1/2 X 1/2 X 3/8 57A24-RBRA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo