Motion
66243510673

Norton Abrasives
66243510673

Rueda de corte Norzon Plus - Tipo 1 | Tipo 41, 3 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, 36 granos, grado grueso, 25465 rpm
Artículo MI #03107193
No. Fabricante 66243510673
Precio10.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66243510673

Rueda de corte Norzon Plus - Tipo 1 | Tipo 41, 3 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, 36 granos, grado grueso, 25465 rpm
Artículo MI #03107193
No. Fabricante 66243510673

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Material
    Mezcla de alúmina cerámica/alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    25465 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66243510673
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66243510673 3 X 1/8 X 3/8 89034

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo