Motion
66252843328

Norton Abrasives
66252843328

Rueda central deprimida Norzon Plus - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 20 , 13580 rpm
Artículo MI #03107197
No. Fabricante 66252843328
Precio16.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252843328

Rueda central deprimida Norzon Plus - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 20 , 13580 rpm
Artículo MI #03107197
No. Fabricante 66252843328

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    20
  • Material
    Mezcla de alúmina cerámica/alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    13580 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66252843328
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843328 4-1/2 X 1/4 X 7/8 NORZ+
  • Combinación de patentado y Norzon (alúmina de circonio) con un sistema de unión avanzado
  • Entre un 50 % y un 200 % más de rendimiento general que los circonios de la competencia
  • Coste total de rectificado más bajo; mayor productividad
  • Hasta 10 veces el rendimiento de las ruedas de óxido de aluminio
  • 50% o mejor tasa de corte que las ruedas de circonio de la competencia
  • Fácil para el operador y el equipo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo