Motion
66252843590

Norton Abrasives
66252843590

Rueda central deprimida Gemini - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 24 , 13580 rpm
Artículo MI #03107205
No. Fabricante 66252843590
Price$7.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252843590

Rueda central deprimida Gemini - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 24 , 13580 rpm
Artículo MI #03107205
No. Fabricante 66252843590

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$7.80/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Wheel Diameter  
    4-1/2 pulg.
  • Wheel Thickness  
    1/8 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13580 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66252843590
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843590 4.5 X 1/8 X 5/8-11 GEMINI
  • Aluminio molido y metales blandos sin carga
  • No contiene cera ni rellenos de goma
  • Se utiliza para cortar, dentar y moler ligeramente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo