Motion
07660788235

Norton Abrasives
07660788235

Gemini Alundum Bench or Pedestal Grinding Wheel - Grado: Fino, Número de grano: 100, 120, Diámetro de la rueda: 6 pulg., Diámetro del orificio central: 1 pulg., Color marrón
Artículo MI #03107220
No. Fabricante 07660788235
Precio42.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
07660788235

Gemini Alundum Bench or Pedestal Grinding Wheel - Grado: Fino, Número de grano: 100, 120, Diámetro de la rueda: 6 pulg., Diámetro del orificio central: 1 pulg., Color marrón
Artículo MI #03107220
No. Fabricante 07660788235

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    100, 120
  • Incluye
    Casquillo de eje de 7/8"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4140 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    07660788235
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
07660788235 6X3/4X1 RUEDA FINA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo