Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1.0000 pulg.
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorVerde
- GradoMedio
- Número de grano60
- IncluyeCasquillo de eje de 7/8"
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.4140 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66252837187