Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central4 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMulta
- Número de grano80
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.3600 rpm
- Cantidad del paquete5
- UPC_NO66252838327
- Dureza de la ruedaI
- Tipo de ruedaTipo 2 - Rueda cilíndrica