Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialMezcla de alúmina cerámica/alúmina de circonio
- RPM Máx.8600 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66252938855
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
66252938855 7 X 1/8 X 5/8-11 ABS
- Combinación de patentado y Norzon (alúmina de circonio) con un sistema de unión avanzado
- Entre un 50 % y un 200 % más de rendimiento general que los circonios de la competencia
- Coste total de rectificado más bajo; mayor productividad
- Hasta 10 veces el rendimiento de las ruedas de óxido de aluminio
- 50% o mejor tasa de corte que las ruedas de circonio de la competencia
- Fácil para el operador y el equipo
- Se utiliza para cortar, dentar y moler ligeramente