Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio5/8 pulg. - 11
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- GradoExtra grueso
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8600 rpm
- Cantidad del paquete20
- UPC_NO66252940098
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Aluminio molido y metales blandos sin carga
- No contiene cera ni rellenos de goma
- Se utiliza para cortar, dentar y moler ligeramente