Motion
07660788280

Norton Abrasives
07660788280

Gemini Alundum Bench o Pedestal Grinding Wheel - Grado: Fino, Número de grano: 100, 120, Diámetro de la rueda: 8 pulg.
Artículo MI #03107258
No. Fabricante 07660788280
Precio72.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
07660788280

Gemini Alundum Bench o Pedestal Grinding Wheel - Grado: Fino, Número de grano: 100, 120, Diámetro de la rueda: 8 pulg.
Artículo MI #03107258
No. Fabricante 07660788280
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
Precio72.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    100, 120
  • Incluye
    Casquillo de eje de 7/8"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    07660788280

Descripción general

Descripción del fabricante
07660788280 8X1X1 RUEDA FINA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo