Motion
66253044535

Norton Abrasives
66253044535

Gemini Crystolon Bench o Pedestal Grinding Wheel - Grado: Extrafino, Número de grano: 120, Diámetro de la rueda: 8 pulg., Diámetro del orificio central: 1 pulg., Color verde
Artículo MI #03107262
No. Fabricante 66253044535
Precio112.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66253044535

Gemini Crystolon Bench o Pedestal Grinding Wheel - Grado: Extrafino, Número de grano: 120, Diámetro de la rueda: 8 pulg., Diámetro del orificio central: 1 pulg., Color verde
Artículo MI #03107262
No. Fabricante 66253044535

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio112.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Verde
  • Grado
    Extrafina
  • Número de grano
    120
  • Incluye
    Casquillo de eje de 7/8"
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253044535

Descripción general

Descripción del fabricante
66253044535 8 X 1 X 1 44535 X CRISTO FINO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo