Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Rueda Diámetro9 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- MaterialMezcla de alúmina cerámica/alúmina de circonio
- RPM Máx.6600 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66253048897
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Combinación de patentado y Norzon (alúmina de circonio) con un sistema de unión avanzado
- Entre un 50 % y un 200 % más de rendimiento general que los circonios de la competencia
- Coste total de rectificado más bajo; mayor productividad
- Hasta 10 veces el rendimiento de las ruedas de óxido de aluminio
- 50% o mejor tasa de corte que las ruedas de circonio de la competencia
- Fácil para el operador y el equipo
- Se utiliza para cortar, dentar y moler ligeramente