Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Rosca del orificio central TamañoDe 5/8 a 11.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio5/8 pulg. - 11
- Peso12.00 lb
- Rueda Diámetro9 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- GradoExtra grueso
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6600 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66253048983
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Aluminio molido y metales blandos sin carga
- No contiene cera ni rellenos de goma
- Se utiliza para cortar, dentar y moler ligeramente