Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorMarrón
- GradoTosca
- Número de grano36, 46
- IncluyeCasquillo de eje de 7/8"
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2485 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66253161250
- Tipo de ruedaTipo 1