Motion
66253207554

Norton Abrasives
66253207554

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 12 pulg. de diámetro de rueda, 0.109 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , grado grueso, 5095 rpm
Artículo MI #03107279
No. Fabricante 66253207554
Precio12.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66253207554

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 12 pulg. de diámetro de rueda, 0.109 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , grado grueso, 5095 rpm
Artículo MI #03107279
No. Fabricante 66253207554

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.0000 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Grosor general
    0.1094 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.109 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    5095 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66253207554
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66253207554 07554 GEMINI 61777

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo