Motion
66253263054

Norton Abrasives
66253263054

Rueda de esmerilado de pedestal o banco de alundum Gemini - Grado: Muy grueso, Número de grano: 24, Diámetro de la rueda: 12 pulg., Diámetro del orificio central: 1-1/2 pulg., Color marrón
Artículo MI #03107281
No. Fabricante 66253263054
Precio276.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66253263054

Rueda de esmerilado de pedestal o banco de alundum Gemini - Grado: Muy grueso, Número de grano: 24, Diámetro de la rueda: 12 pulg., Diámetro del orificio central: 1-1/2 pulg., Color marrón
Artículo MI #03107281
No. Fabricante 66253263054

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$276.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Muy grueso
  • Número de grano
    24
  • Incluye
    Casquillo de eje de 1-1/4"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2070 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253263054
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
66253263054 12 X 2 X 1.5 63054 X CRS ALU

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo