Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/2 pulg.
- Tamaño del eje1-1/2 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/2 pulg.
- Peso22.10 lb
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorMarrón
- GradoMedio
- Número de grano60, 80
- IncluyeCasquillo de eje de 1-1/4"
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2070 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66253263056
- Tipo de ruedaTipo 1