Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1.0000 pulg.
- Tamaño del eje1.0000 pulg.
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Grosor general0.1563 pulg.
- Rueda Diámetro16 pulg.
- Rueda Grosor0.156 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónHerramienta de corte
- GradoExtra grueso
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3820 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO66253410184
- Tipo de ruedaTipo 41