Motion
66261055225

Norton Abrasives
66261055225

Rueda Bear-Tex Convolute - Grado: grano fino, Diámetro de la rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM, Cantidad del paquete: 3
Artículo MI #03107291
No. Fabricante 66261055225
Precio180.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66261055225

Rueda Bear-Tex Convolute - Grado: grano fino, Diámetro de la rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM, Cantidad del paquete: 3
Artículo MI #03107291
No. Fabricante 66261055225

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio180.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Grano fino
  • Descripción larga
    La rueda 66261055225 Convolute tiene un diámetro de orificio central de 1 pulg., grado de grano fino, diámetro de rueda de 6 pulg. y grosor de rueda de 1 pulg., adecuada para desbarbado fino y acabado superficial.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    3
  • UPC_NO
    66261055225

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE 66261055225 6 X 1 X 1 7AF GRD B/TE
  • La arena fina proporciona una velocidad de corte reducida y se recomienda para mejores acabados y sujeción de la forma
  • El óxido de aluminio es un abrasivo más duradero y deja un acabado más pulido
  • Mejor opción para el desbarbado general de mezclas, mezclas y acabado final
  • Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
  • Construcción de red más abierta (densidad 7 ) para corte en frío en aplicaciones de desbarbado ligero
  • Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
  • Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo