Motion
66261059368

Norton Abrasives
66261059368

Almohadilla de soporte de disco - 7 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #03107296
No. Fabricante 66261059368
Precio160.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66261059368

Almohadilla de soporte de disco - 7 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #03107296
No. Fabricante 66261059368

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio160.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    7 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, mezcla, relleno de carrocería, reparación de superficies de paneles de carrocería, limpieza y detalles, acabado sin contaminantes, desbarbado, rotura de bordes, acabado, rectificado de suelos, lijado de suelos, manipulación y atomización de pintura, preparación de pintura, eliminación de pintura, eliminación de líneas de partición, reparación estructural y cosmética de plástico, pulido, rectificado portátil, limpieza profesional, eliminación de óxido, lijado, selladores de juntas, suavizado, eliminación de existencias, pelado, rectificado de superficies, preparación de superficies
  • Material del cuerpo
    Goma
  • Clasificación de densidad
    Firme
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    66261059368

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE APOYO DE 66261059368 7" 59368 B/TE X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo