Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoJ
- Longitud de la hoja11 pulg.
- Anchura de la hoja9 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónLijado
- Material de apoyoPaño
- Número de granoP80
- Número de hojas25
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66261126340
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio de calidad P de primera calidad para una mayor tasa de corte en aplicaciones de mecanizado de uso general
- Respaldo flexible de peso J para una mayor adaptabilidad a superficies complejas y mejores acabados
- Sistema de adhesión de resina completa avanzado para una adhesión excepcional del grano para una vida útil más larga
- Una buena opción para la extracción pesada al desbarbar metal