Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Profundidad superabrasiva1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda7 pulg.
- Grosor de la rueda1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de bonoResinoide
- Número de grano120
- MaterialCBN
- Cantidad del paquete1
- Tipo de rueda superabrasivaTipo 1A1
- UPC_NO69014192021
- Dureza de la ruedaT
- Tipo de ruedaTipo 1 - Rueda recta