Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1.0000 pulg.
- Tamaño del eje1.0000 pulg.
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Grosor general0.1875 pulg.
- Rueda Diámetro20 pulg.
- Rueda Grosor0.187 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónHerramienta de corte
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2710 rpm
- Cantidad del paquete5
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO69078609034
- Tipo de ruedaTipo 41