Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro de aire compacto de sala limpia CQS de SMC tiene 4 tamaños de orificio. Los recorridos estándar van de 5 a 50mm. 10/11-CLa serie (D)QS, disponible para entornos limpios, evita la generación de partículas en una sala limpia. 21/22-CLa serie (D)QS ofrece la misma estructura que la serie limpia y es para el entorno en el que el uso de cobre, flúor y silicio está restringido. La serie limpia CDQS es compatible con el interruptor automático.
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQS
- ImánIntegrado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujeros pasantes
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQS
Descripción general
- Serie limpia, varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
- Carreras de 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
- Variedad de interruptores y cables conductores o conectores precableados