Motion
MF1-50

Mead
MF1-50

Control de flujo neumático Mead® MF1-50 , tipo de tubería: en línea, medición: salida del medidor, estándar de rosca: NPTF
Artículo MI #03107490
No. Fabricante MF1-50
Precio195.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
MF1-50

Control de flujo neumático Mead® MF1-50 , tipo de tubería: en línea, medición: salida del medidor, estándar de rosca: NPTF
Artículo MI #03107490
No. Fabricante MF1-50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$195.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de puerto de entrada
    1/2 NPTF hembra roscado
  • Tipo de puerto de salida
    1/2 NPTF hembra roscado
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3.1 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1000 psi
  • Medición
    Salida del medidor
  • Medio de funcionamiento
    Aire, aceite
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1000 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +250 °F
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Rosca estándar
    NPTF
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
MF1-50

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo