Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la caja19.125
- Longitud de la caja14.25
- Peso de la caja52
- Anchura de la caja12.25
- Tamaño del paquete9.53 oz.
- Tamaño de la porción12 oz
Detalles
- MarcaPaquete de polvo
- CALORIAS90
- Carbohidratos22 g
- Descripción de la categoríaMezcla en polvo
- País de origenEE. UU.
- DescripciónPaquete de polvo de uva SQWINCHER® con rendimiento de 1 galón, mezcla de bebida de electrolitos
- SaborSUJECIÓN
- FormularioMezclar polvo
- Vida24 MESES
- Cantidad del paquete20
- Cantidad del paquete por caja80
- POTASIO50 mg
- Declaración de la Propuesta 65
- SODIO65 mg
- AZÚCAR22 g
- UPC_NO075880474845
- Rendimiento1 galón (EE. UU.)
Descripción general
- Este artículo no está a la venta en Canadá. Cet article n'est pas en vente au Canada.
- Bajo contenido de sodio
- Potasio
- Sin gluten
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Productos de hidratación SqwincherLa marca Sqwincher proporciona una línea completa de formulaciones de electrolitos con opciones de envasado y dispensación diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de nuestros consumidores. Proporcionar productos de hidratación esenciales para proteger al trabajador industrial es lo que mejor hacemos... durante más de 50 años y seguir siendo fuertes. No importa la tarea, nuestras fórmulas superiores bajas en sodio ofrecen una hidratación de excelente sabor en las condiciones de trabajo más duras
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación