Motion
159050107

Sqwincher
159050107

Concentrado líquido - Sabor NARANJA, 64 oz. Tamaño del paquete, 5 galones (EE. UU.), 0 g de azúcar, 55 de sodio, 45 de potasio
Artículo MI #03108732
No. Fabricante 159050107
Precio19.19 USD/bo
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sqwincher
159050107

Concentrado líquido - Sabor NARANJA, 64 oz. Tamaño del paquete, 5 galones (EE. UU.), 0 g de azúcar, 55 de sodio, 45 de potasio
Artículo MI #03108732
No. Fabricante 159050107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.19 USD/bo

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la caja
    10.5
  • Longitud de la caja
    15.5
  • Peso de la caja
    27.17
  • Anchura de la caja
    10.75
  • Tamaño del paquete
    64 oz.

Detalles

  • Marca
    64
  • CALORIAS
    0
  • Carbohidratos
    menos de than1 g
  • Descripción de la categoría
    Concentrado líquido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Rendimiento de 5 galones, botella de 64 oz de mezcla de concentrado de SF con sabor a naranja SQWINCHER® ZERO
  • Sabor
    NARANJA
  • Formulario
    Concentrado líquido
  • Vida
    12 MESES
  • Página de producto del fabricante
  • Cantidad del paquete
    1
  • Cantidad del paquete por caja
    6
  • POTASIO
    45
  • Declaración de la Propuesta 65
  • SODIO
    55
  • AZÚCAR
    0 g
  • UPC_NO
    075880334040
  • Rendimiento
    5 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
159050107 LIQ CONC 64OZ NARANJA CERO
  • Sin azúcar
  • Bajo en calorías
  • Bajo contenido de sodio
  • Potasio
  • Sin gluten

También puede gustarle