Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la caja10.5
- Longitud de la caja15.5
- Peso de la caja27.17
- Anchura de la caja10.75
- Tamaño del paquete64 oz.
Detalles
- Marca64
- CALORIAS0
- Carbohidratosmenos de than1 g
- Descripción de la categoríaConcentrado líquido
- País de origenEE. UU.
- DescripciónRendimiento de 5 galones, botella de 64 oz de mezcla de bebida concentrada SF con sabor a uva SQWINCHER® CERO
- SaborSUJECIÓN
- FormularioConcentrado líquido
- Vida12 MESES
- Cantidad del paquete1
- Cantidad del paquete por caja6
- POTASIO45
- Declaración de la Propuesta 65
- SODIO55
- AZÚCAR0 g
- UPC_NO075880334026
- Rendimiento5 galones (EE. UU.)
Descripción general
Descripción del fabricante
159050103 LIQ CONC 64OZ CERO UVA
- Este artículo no está a la venta en Canadá. Cet article n'est pas en vente au Canada.
- Sin azúcar
- Bajo en calorías
- Bajo contenido de sodio
- Potasio
- Sin gluten
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Productos de hidratación SqwincherLa marca Sqwincher proporciona una línea completa de formulaciones de electrolitos con opciones de envasado y dispensación diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de nuestros consumidores. Proporcionar productos de hidratación esenciales para proteger al trabajador industrial es lo que mejor hacemos... durante más de 50 años y seguir siendo fuertes. No importa la tarea, nuestras fórmulas superiores bajas en sodio ofrecen una hidratación de excelente sabor en las condiciones de trabajo más duras
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación