Motion
159016007

Sqwincher
159016007

Mezcla en polvo - PAQUETES SURTIDOS Sabor, 9.53 oz. Tamaño del paquete, 1 galón (EE. UU.), 22 g de azúcar, 65 mg de sodio, 50 mg de potasio, 12 oz Tamaño de la porción
Artículo MI #03108760
No. Fabricante 159016007
Precio3.05 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sqwincher
159016007

Mezcla en polvo - PAQUETES SURTIDOS Sabor, 9.53 oz. Tamaño del paquete, 1 galón (EE. UU.), 22 g de azúcar, 65 mg de sodio, 50 mg de potasio, 12 oz Tamaño de la porción
Artículo MI #03108760
No. Fabricante 159016007

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.05 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la caja
    19.125
  • Longitud de la caja
    14.25
  • Peso de la caja
    52
  • Anchura de la caja
    12.25
  • Tamaño del paquete
    9.53 oz.
  • Tamaño de la porción
    12 oz

Detalles

  • Marca
    Paquete de polvo
  • CALORIAS
    90
  • Carbohidratos
    22 g
  • Descripción de la categoría
    Mezcla en polvo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Mezcla para bebida de electrolitos en polvo SQWINCHER® de 1 gal en Asrtd Flavors
  • Sabor
    PAQUETES COMPLETOS
  • Formulario
    Concentrado
  • Vida
    24 MESES
  • Cantidad del paquete por caja
    80
  • POTASIO
    50 mg
  • Declaración de la Propuesta 65
  • SODIO
    65 mg
  • AZÚCAR
    22 g
  • UPC_NO
    075880484097
  • Rendimiento
    1 galón (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
159016007 PAQUETES DE POLVOS 1GAL SURTIDOS
  • Este artículo no está a la venta en Canadá. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Bajo contenido de sodio
  • Potasio
  • Sin gluten

También puede gustarle