Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la caja11.25
- Longitud de la caja13.125
- Peso de la caja33
- Anchura de la caja11.88
- Tamaño del paquete3 oz.
Detalles
- Detalles adicionalesIncluso los más duros disfrutarán de Sqwincher Sqweeze Pops. Esta delicia regeneradora de electrolitos de 3 oz. hace el truco en una variedad de sabores con la cantidad justa de electrolitos que aumentan el rendimiento. Los Sqweeze Pops son perfectos para aquellos lugares en las instalaciones que no son accesibles al agua. También viene en sabores CERO para aquellos que buscan un consumo bajo en azúcar y en calorías. 150 Caso. 15 Bolsas de 10 Sqweeze Pops
- MarcaPinzas
- Descripción de la categoríaCongelador pop
- País de origenEE. UU.
- DescripciónVariedad de sabores del congelador SQWINCHER® Sqweeze de 3 oz
- SaborCereza, uva, lima y limón, bayas mixtas, naranja
- FormularioApretar el pop
- Vida18 MESES
- Página de producto del fabricante
- Cantidad del paquete10 por bolsa
- Cantidad del paquete por caja150
- Declaración de la Propuesta 65
- UPC_NO075880240105
- Rendimiento3 oz
Descripción general
Descripción del fabricante
159060962 POPS SQWEEZE SURTIDOS DE 3OZ
- Bajo contenido de sodio
- Potasio
- Sin HFCS
- Sin gluten
- Cinco grandes sabores elaborados con azúcar real
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Productos de hidratación SqwincherLa marca Sqwincher proporciona una línea completa de formulaciones de electrolitos con opciones de envasado y dispensación diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de nuestros consumidores. Proporcionar productos de hidratación esenciales para proteger al trabajador industrial es lo que mejor hacemos... durante más de 50 años y seguir siendo fuertes. No importa la tarea, nuestras fórmulas superiores bajas en sodio ofrecen una hidratación de excelente sabor en las condiciones de trabajo más duras
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación