Especificaciones
Dimensions
- Diámetro nominal28 mm
- Longitud total125 mm
- Peso0.528 lb
Details
- Aceleración15 m/s2
- Capacidad de carga estática axial900 N
- Capacidad de carga dinámica5065 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de momento11.5 N-m, 29 N-m, 81.7 N-m
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial2580 N
- Estilo de raílRiel compacto
- Velocidad5 m/s
Descripción general
Descripción del fabricante
CSW28-125-2Z-U, DESLIZADOR 5 RLR, BLINDADO
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto